| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3191303-BP Herst.-Nr.: 113010015 EAN/GTIN: 4016134004995 |
| |
|
| | |
| Nageleisen 'Biber-Bar' - Extra-flach - 15 Zoll - 380 mm Peddinghaus 113010015
Nageleisen 'Biber-Bar' - Extra-flach - 15 Zoll - 380 mm
Material: Robuster Stahl für langlebigen Einsatz Merkmale: Extra-flaches Design, passt in die Hosentasche
Das Peddinghaus Nageleisen 'Biber-Bar' ist ein kleines, aber starkes Werkzeug, das speziell für kleine Hebelarbeiten entwickelt wurde. Mit einer Länge von nur 380 mm (15 Zoll) passt es problemlos in die Hosentasche und ist immer griffbereit. Trotz seiner kompakten Größe ist das 'Biber-Bar' äußerst effizient und vielseitig einsetzbar. Hergestellt von Peddinghaus, garantiert dieses Nageleisen höchste Qualität und Zuverlässigkeit.
Technische Daten: Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 380 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 380 mm | Marke: | Peddinghaus | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Nageleisen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,49* | € 12,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,69* | € 12,02* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,94* | € 12,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,94* | € 12,22* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,44* | € 17,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|