Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen 'Biber-Bar' - Extra-flach - 18 Zoll - 455 mm Peddinghaus 113010018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4300000427_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4300000427_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     102-3191304-BP
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     113010018
EAN/GTIN:
     4016134005619
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
peddinghaus nageleisen
Nageleisen 'Biber-Bar' - Extra-flach - 18 Zoll - 455 mm Peddinghaus 113010018

Nageleisen 'Biber-Bar' - Extra-flach - 18 Zoll - 455 mm

Material: Robuster Stahl für langlebigen Einsatz
Merkmale: Extra-flaches Design, passt in die Hosentasche

Das Peddinghaus Nageleisen 'Biber-Bar' ist ein kleines, aber starkes Werkzeug, das speziell für kleine Hebelarbeiten entwickelt wurde. Mit einer Länge von nur 455 mm (18 Zoll) passt es problemlos in die Hosentasche und ist immer griffbereit. Trotz seiner kompakten Größe ist das 'Biber-Bar' äußerst effizient und vielseitig einsetzbar. Hergestellt von Peddinghaus, garantiert dieses Nageleisen höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 455 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
455 mm
Marke:
Peddinghaus
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Nageleisen
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, Peddinghaus, 113010018, steckbeitel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 18,45*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 13,55*
€ 18,46*
1 Tag
50
1
€ 5,45*
ab € 13,86*
€ 18,76*
4 Tage
50
1
€ 8,90*
ab € 14,23*
€ 19,27*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 18,62*
€ 26,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.