Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 X4 360° Action Cam 8K, Touch-Screen, WLAN, Wasserfest, Zeitraffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192707-BP
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSABMA
EAN/GTIN:
     6970357855506
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Action Cam
Action Kamera
Insta360 X4 360° Action Cam 8K,Touch-Screen,WLAN,Wasserfest,Zeitraffer,Webcam

Insta360 X4 360-Grad-Action-Kamera schwarz - 360 Grad

8K Ultra HD Aufnahme 360° mit 30 fps
72 Megapixel CMOS Sensor 25.4 / 2 mm (1 / 2")
Farbdisplay 6.35 cm (2.5")
Herausragende 6-Achsen-Bildstabilisierung
Vier eingebaute Mikrofone
Unterstützt optionale microSD-Karten bis zu 1 TB (UHS-I v30 empfohlen)
Wi-Fi, Bluetooth®
Voice control
Wasserdicht bis 10 m
Neuer, leistungsstarker Lithium-Ion-Akku (Li-Ion) 2290 mAh für bis zu 135 min Aufnahme

Unschlagbare 360°-Bildqualität
8K 30 fps 360°-Video – unsere bisher höchste Auflösung sorgt für atemberaubende Aufnahmen! Außerdem kommen jetzt neu 5,7K 60 fps und 4K 100 fps sowie 72MP Fotos hinzu.

2 Kameras in 1
Die X4 kann mit dem Einzelobjektiv-Modus auch als klassische Weitwinkel-Action-Kamera fungieren, und das jetzt mit bis zu 4K 60 fps!

Erst aufnehmen, dann ausrichten
Dank 360°-Reframing kannst du nach der Aufnahme jeden beliebigen Winkel einstellen, damit dir kein Moment entgeht.

Magische Third-Person-Perspekiven
Mit dem Unsichtbaren Selfie-Stick gelingen dir unmögliche Aufnahmen aus Drohnen-Perspektiven.

Robust mit abnehmbarem Linsenschutz
Robust und jederzeit action-bereit, inklusive neuen abnehmbaren Linsenschützern, die einen praktischen Rundumschutz bieten.

Längere Akku-Laufzeit
Mit dem neuen 2290 mAh Akku kann die X4 enorme 135 Minuten lang bei 5,7K 30 fps aufnehmen – satte 67 % länger als die X3.

Für alles gerüstet
Wasserdicht bis 10 m und jederzeit bereit für Action, mit FlowState-Stabilisierung und 360°-Horizontsperre für allzeit flüssige, stabile Aufnahmen.

Einfache KI-gestützte Bearbeitung
Teile mit der Insta360 App in Sekundenschnelle unglaubliche Clips! Voller KI-Effekte für viralen Content.

Technische Daten:
Camcorder-Besonderheiten: 8K,Touch-Screen,WLAN,Wasserfest,Zeitraffer,Webcam · Display-Diagonale (in Zoll): 2.5 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.35 cm · Gewicht: 203 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 123.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37.6 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB-C®,Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Wifi 5GHz · Sensor-Auflösung: 72 Megapixel · Stromversorgung: Eingebauter Akku,USB-C® · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC · Wasserdicht (Details): Ja

Hinweis:
Achtung: Keine Speicherkarte im Lieferumfang! Sie benötigen eine optionale microSD-Karte bis zu 1 TB. Für optimale Leistung wird empfohlen, Karten mit den Standards UHS-I v30 zu verwenden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 46 x 123.6 x 37.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
37.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
123.6 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.35 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.5 Zoll
Marke:
Insta360
Camcorder-Besonderheiten:
8K | Touch-Screen | WLAN | Wasserfest | Zeitraffer | Webcam
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB-C® | Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Wifi 5GHz
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Wasserdicht (Details):
Ja
Sensor-Auflösung:
72 Megapixel
Stromversorgung:
Eingebauter Akku | USB-C®
Gewicht:
203 g
Produkt-Art:
360° Action Cam
Weitere Suchbegriffe: Actioncam, Bodycam, Sportkamera, Web Cam, Web Kamera, Webcam, Wireless Webcam, 360 grad kamera, Insta360, CINSABMA, X4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 445,66*
€ 504,94*
Frei Haus
ab € 469,03*
€ 538,69*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,69*
€ 565,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,01*
€ 672,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,25*
€ 665,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,46*
€ 647,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,51*
€ 637,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,69*
€ 599,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.