Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik m30010.00.65 M 3x10x5 Ms ni Abstandsbolzen (L) 10 mm M3 Messing vernickelt 250 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193319-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     m30010.00.65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Distanzmuffe
Langmutter
Vogt Verbindungstechnik m30010.00.65 M 3x10x5 Ms ni Abstandsbolzen (L) 10 mm M3 Messing vernickelt 250 St.

Distanzbolzen - Innengew. durchg. - M 3x10x5 Ms ni

Technische Daten:
Innengewinde: M3 · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Länge: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 10 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Innengewinde:
M3
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsmutter, abstandsbolzen messing m3x10mm, abstandsbolzen m3, abstandsbolzen m3 messing, Vogt Verbindungstechnik, m30010.00.65, M 3x10x5 Ms ni, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0959*
€ 0,3702*
250
€ 4,00*
ab € 0,24424*
€ 0,39912*
Lager 102
500
250
Frei Haus
ab € 0,30484*
€ 0,41844*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,41844*
€ 0,49794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37844*
€ 0,45034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36844*
€ 0,43844
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,35844*
€ 0,42654
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,35636*
€ 0,42407
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,35484*
€ 0,42226
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,30484*
€ 0,36276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 104,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.