Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik m30010.00.65M 3x10x5 Ms ni Abstandsbolzen (L) 10mm M3 Messing vernickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q022903
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     m30010.00.65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Distanzmuffe
Langmutter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Innengewinde:
M3
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsmutter, abstandsbolzen messing m3x10mm, abstandsbolzen m3, abstandsbolzen m3 messing, Vogt Verbindungstechnik, M 3x10x5 Ms ni, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0959*
€ 0,3702*
Lager 615
250
€ 4,00*
ab € 0,24424*
€ 0,39912*
1 Tag
500
250
Frei Haus
ab € 0,30484*
€ 0,41844*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,39912*
€ 0,47495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35912*
€ 0,42735
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,3116*
€ 0,3708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3016*
€ 0,3589
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,29912*
€ 0,35595
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,28912*
€ 0,34405
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28424*
€ 0,33825
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,24424*
€ 0,29065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 99,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.