Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCS113 Leitungsschutzschalter 1polig 13 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3198948-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCS113
EAN/GTIN:
     3250614315176
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
Hager MCS113 Leitungsschutzschalter 1polig 13 A 400 V

Hager MCS113 Leitungsschutzschalter 1polig 6kA C-13A Quick Connect 1M

Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 13A Quick Connect 1 Modul. Leitungsschutzschalter mit QuickConnect-Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641 Teil 11), am Abgang bis 16A und am Zugang für die Verschienung bis 63A, mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

Technische Daten:
Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 13 A · Polzahl: 1 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Hager
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
1
ETIM FeatureGroupID:
EC000042
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter hager, Hager, MCS113
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 9,31*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 13,81*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 15,52*
3 Tage
40
1
€ 6,40*
ab € 11,29*
€ 15,61*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67C
ab € 2,22*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,08*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,90*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,30*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.