Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ACS916D FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 16 A 0.01 A 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3199481-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ACS916D
EAN/GTIN:
     3250611068099
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hager ACS916D FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 16 A 0.01 A 240 V

Hager ACS916D Fi-LS 1P+N 6kA B-16A 10mA Typ A QuickConnect

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 10mA Typ A QuickConnect. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit QuickConnect Klemme, am Abgang bis 20 A und am Zugang bis 63 A, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 6 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.01 A · Nennspannung: 240 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 2 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Hager
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.01 A
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
240 V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl:
2
Auslöse-Charakteristik:
B
ETIM FeatureGroupID:
EC000905
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 48,04*
€ 53,87*
1 Tag
13
1
€ 5,90*
ab € 44,98*
€ 58,06*
37 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 46,85*
€ 60,42*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,80*
€ 60,49*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 57,90*
€ 73,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN280B
ab € 26,75*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,11*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.