Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-3205211-BP Herst.-Nr.: 07196-20 EAN/GTIN: 4078500719605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GARDENA Schlauchschelle 07196-20 Stahl Bündel-Ø (min.) 70 mm Bündel-Ø (max.) 90 mm 2 St.
Schlauchschelle, Spannbereich 70 - 90 mm (3")
Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach DIN 3017 ist aus Stahl und glanzverzinkt. Sie dienen zur Befestigung eines Schlauches an einem Anschluss oder an einem Schlauchverbinder. Die Bandbreite der Schlauchschellen ist 9 mm. Passend für einen Spannbereich von 70 bis 90 mm (3“).
Ausstattung: Zur Schlauchbefestigung
Technische Daten: Bündel-Ø (max.): 90 mm · Bündel-Ø (min.): 70 mm · Material (Details): Stahl
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | GARDENA | Herst.-Teilenr.: | 07196-20 | Material (Details): | Stahl | Bündel-Ø (max.): | 90 mm | Bündel-Ø (min.): | 70 mm | Produkt-Art: | Schlauchschelle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,09* | € 4,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 3,76* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 2,97* | € 4,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,33* | € 5,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,80* | € 8,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|