Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Schlauchschelle Spannbereich 70 - 90 mm (3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena Schlauchschelle Spannbereich 70 - 90 mm (3")
Gardena Schlauchschelle Spannbereich 70 - 90 mm (3")
Artikel-Nr.:
     832-486851
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     07196-20
EAN/GTIN:
     4078500719605
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Zur Schlauchbefestigung
Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach DIN 3017 ist aus Stahl und glanzverzinkt. Sie dienen zur Befestigung eines Schlauches an einem Anschluss oder an einem Schlauchverbinder. Die Bandbreite der Schlauchschellen ist 9 mm. Passend für einen Spannbereich von 70 bis 90 mm (3“).
Weitere Informationen:
weight:
0.052 kg
height:
0.020 m
width:
0.100 m
depth:
0.100 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,68*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,76*
€ 4,79*
3
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,98*
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,31*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.