Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

President Jerry 40100 CB-Handfunkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3218889-BP
Hersteller:
     PRESIDENT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     40100
EAN/GTIN:
     4010384401009
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
funkgeräte
President Jerry 40100 CB-Handfunkgerät

CB-Handfunkgerät President Jerry

Nutzung als CB-Hand- und Mobilgerät
VOX-Funktion
Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit 1800 mA
Alle EU Frequenzbänder schaltbar
Großes hintergrundbelechtetes Dispay

Handliches Format, robustes Gehäuse und ausgestattet mit vielen durchdachten Funktionen: so präsentiert sich das neue CB-Hand- und Mobilfunkgerät Jerry ! Alle EU Frequenzbänder sind schaltbar und in der Software hinterlegt. Das Ländernorm-Kürzel, die eingestellte Kanalnummer und Modulationsart - alle wichtigen Angaben sind auf dem großen hintergundbeleuchtetem Display bequem abzulesen. Dazu informiert das LCD über den Status weiterer Gerätefunktionen: die Einstellung der Sendeleistung (high oder low) bzw. die automatische Rauschkontrolle ASC (Patent der Groupe President Electronics), Zweikanal-Überwachung (dual watch), Roger-Beep, VOX Funktion, Ladekontrollanzeige und Tastatursperre. Die Jerry bietet zudem eine eine Direktschaltung zu Kanal 9/19 sowie eine Suchlauf-Funktion. Eine Mikrofonbuchse ermöglicht den Anschluss eines externen Mikrofons. Eine schaltbare Taschenlampe ist ebenfalls vorhanden.

Ausstattung:
80 Kanäle FM / 40 Kanäle AM
Kanalwahlschalter, UP/Down
Lautstärkeregler mit Ein-/Ausschalter
Manuelle Rauschsperre und ASC
Beleuchtetes Multifunktions-LCD mit Kanal-& Frequenzanzeige
S-Meter
ANL/NB/Hi-Cut (Störbegrenzer/Störaustaster/Tonfilter)
Noise Gate
VOX
Kanalsuchlauf
F-Taste für Länderkonfiguration
Beep Funktion
Roger Beep
Umschalter AM/FM
Zweikanalüberwachung
Tone, Tonblende
Tastatursperre
Kanal Direktschaltung, programmierbar (EMG1&2)
ECO-Mode
Batteriesparschaltung
Flashlight
Mikrofon-Buchse
Lautsprecher-Buchse
Batterie: Lithium-Ion 1800 mAh.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 27 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: inkl. Taschenlampe,Roger Beep,VOX,Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Anschluss für Mikrofon,S-Meter,Zweikanal-Überwachung · Gewicht: 305 g · Kanäle (Funk): 80 FM / 40 AM · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 66.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm · Sendeleistung: 4 W

Lieferumfang:
Handfunkgerät Jerry,Flexible Antenne S-20,Mobilcharger mit Antennenanschluss,Li-Ion Akku 1800 mA,Ersatzsicherung,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 152 x 66.5 x 37 mm
Produktabmessung, Tiefe:
37 mm
Produktabmessung, Höhe:
66.5 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Funkgeräte-Besonderheiten:
inkl. Taschenlampe | Roger Beep | VOX | Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer | Anschluss für Mikrofon | S-Meter | Zweikanal-Überwachung
Kanäle (Funk):
80 FM / 40 AM
Frequenz (LOV):
27 MHz
Sendeleistung:
4 W
Gewicht:
305 g
Produkt-Art:
CB-Handfunkgerät
Weitere Suchbegriffe: President, 40100, Jerry, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 140,87*
€ 176,75*
Frei Haus
ab € 123,54*
€ 177,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.