Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

President Jerry 40100 CB-Handfunkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A966603
Hersteller:
     PRESIDENT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     40100
EAN/GTIN:
     4010384401009
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
funkgerät president
Handliches Format, robustes Gehäuse und ausgestattet mit vielen durchdachten Funktionen: so präsentiert sich das neue CB-Hand- und Mobilfunkgerät Jerry ! Alle EU Frequenzbänder sind schaltbar und in der Software hinterlegt. Das Ländernorm-Kürzel, die eingestellte Kanalnummer und Modulationsart - alle wichtigen Angaben sind auf dem großen hintergundbeleuchtetem Display bequem abzulesen. Dazu informiert das LCD über den Status weiterer Gerätefunktionen: die Einstellung der Sendeleistung (high oder low) bzw. die automatische Rauschkontrolle ASC (Patent der Groupe President Electronics), Zweikanal-Überwachung (dual watch), Roger-Beep, VOX Funktion, Ladekontrollanzeige und Tastatursperre. Die Jerry bietet zudem eine eine Direktschaltung zu Kanal 9/19 sowie eine Suchlauf-Funktion. Eine Mikrofonbuchse ermöglicht den Anschluss eines externen Mikrofons. Eine schaltbare Taschenlampe ist ebenfalls vorhanden.
Features:
Nutzung als CB-Hand- und Mobilgerät
VOX-Funktion
Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit 1800 mA
Alle EU Frequenzbänder schaltbar
Großes hintergrundbelechtetes Dispay
Lieferumfang:
Handfunkgerät Jerry + Flexible Antenne S-20 + Mobilcharger mit Antennenanschluss + Li-Ion Akku 1800 mA + Ersatzsicherung + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
37 mm
Höhe:
66.5 mm
Breite:
152 mm
Gewicht:
305 g
Kanäle:
80 FM / 40 AM
Sendeleistung:
4 W
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Handfunkgerät
Besonderheiten:
inkl. Taschenlampe + Roger Beep + VOX + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Anschluss f
Weitere Suchbegriffe: funkgeräte, President, Jerry, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 140,98*
€ 176,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,19*
€ 176,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.