Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7P.22.8.275.0020 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3218932-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P.22.8.275.0020
EAN/GTIN:
     8012823398136
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
finder überspannungsableiter typ 2
blitzstromableiter typ 2
Finder 7P.22.8.275.0020 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 1 St.

Überspannungsableiter Typ 2, Varistor und Funkenstrecke, für 1-phasige TN-S und TT-Netze

Überspannungsableiter Typ 2, Module austauschbar, mit Varistor und Funkenstrecke, für 1 phasige TN-S und TT-Netze. Varistor-Defektanzeige durch "Rot" im Sichtfenster, Breite 35,8 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): SPD Typ 2 · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 275 V/AC · Schutzart: IP20 · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
7P.22.8.275.0020
Ausführung (allgemein):
SPD Typ 2
Nennspannung:
275 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Finder, 7P.22.8.275.0020
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 55,27*
€ 72,17*
€ 4,00*
ab € 62,06*
€ 85,53*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,65*
€ 85,53*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 79,86*
€ 102,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,57*
€ 108,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.