Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen KB100TWIN KB100TWIN Gerüstbock 100 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzmann Maschinen KB100TWIN KB100TWIN Gerüstbock 100 kg 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-3219042-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     KB100TWIN
EAN/GTIN:
     9120058379802
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Holzmann Maschinen KB100TWIN KB100TWIN Gerüstbock 100 kg 1 St.

faltbarer Klappbock

Fahrwerk mit Rädern mit 4 Festellbremsen

Der faltbare Klappbock von HOLZMANN KB100TWIN mit einer max. Beladung von 100kg, verstellbaren Längs und Höheneinstellung der beiden Auflagen inkl. Räder mit Feststellbremse. Vielseitig, platzsparend verstaubar, mobil einfach HOLZMANN.

Technische Daten:
Traglast (max.): 100 kg · Weitere technische Daten: Seitlicher Abstandsrange der Auflagen: 247 - 1380 mm
Einstellbare Höhe der Auflagen: 845 - 1320 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Traglast (max.):
100 kg
Produkt-Art:
Gerüstbock
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, holzmann arbeitsbock, arbeitsbock, Holzmann Maschinen, KB100TWIN, Arbeitsböcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.