Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen KB1300A KB1300A Arbeitsbock 150 kg 6.6 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3219043-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     KB1300A
EAN/GTIN:
     9120058371943
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Holzmann Maschinen KB1300A KB1300A Arbeitsbock 150 kg 6.6 kg 1 St.

Teleskop Klappbock

Ausstattung:
Stabiles, gut stehendes Stahl-Vierkantrohr
Zusammenklappbar und platzsparend
In der Höhe verstellbar
Mit Sicherheits - Rastbolzen / Rastharken
Wirkt seitlichem abrutschen der Arbeitsplatte entgegen
Sehr einfache Montage

Technische Daten:
Gewicht: 6.6 kg · Höhe (max.): 1300 mm · Höhe (min.): 800 mm · Traglast (max.): 150 kg · Weitere technische Daten: Max. Breite 68 cm
Breite mit Abrutschschutz 64 cm

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Höhe (max.):
1300 mm
Höhe (min.):
800 mm
Traglast (max.):
150 kg
Gewicht:
6.6 kg
Produkt-Art:
Arbeitsbock
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, holzmann arbeitsbock, arbeitsbock, Holzmann Maschinen, KB1300A, Arbeitsböcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 28,17*
€ 40,00*
€ 4,00*
ab € 25,61*
€ 40,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.