Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3220388-BP Herst.-Nr.: 95 11 225 EAN/GTIN: 4003773088882 |
| |
|
| | |
| Knipex StepCut XL 95 11 225 Kabelschere
KNIPEX 95 11 225 StepCut® XL Kabelscheren
Geschraubtes Kraftgelenk hochübersetzt, leichtgängig, nachstellbar Mit Stufenschnitt und Kunststoff überzogen brüniert 229 mm
Mit Kraftgelenk, langen Schenkeln und optimierten Schneiden: bis zu 60 % leichterer Schnitt als mit kompakten Kabelscheren. Enorme Kapazität: trennt eindrähtige Kabel aus Kupfer oder Aluminium bis 35 mm², mehrdrähtig bis 70 mm² und feindrähtig bis 120 mm². Zwei Schneidbereiche: Die abgestufte Hauptschneide hält kleinere und größere Kabel beim Schnitt stets maximal gelenknah, die Frontschneide dient zum schrittweisen Trennen („Knabbern”) sehr großer Kabel. Komfortable Einhand- und Zweihandbedienung auch bei großen Kabeldurchmessern durch minimierte Schenkelweite. Geschraubtes Kraftgelenk: hochübersetzt, leichtgängig, nachstellbar. Schlanker Kopf für bessere Zugänglichkeit. Mit Klemmschutz für sicheres Arbeiten. Nicht geeignet für stahlverstärkte Kabel, etwa ACSR. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC.
Technische Daten: Gewicht: 365 g · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 229 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 229 mm | Produktabmessung, Breite: | 46 mm | Marke: | Knipex | Herst.-Teilenr.: | 95 11 225 | Gewicht: | 365 g | Produkt-Art: | Kabelschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Knipex, 95 11 225, StepCut XL, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,84* | € 38,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,99* | € 38,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,10* | € 39,09* | | | | | 24 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 34,04* | € 40,68* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 42,12* | € 54,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|