| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3221777-BP Herst.-Nr.: DWHT0-70276 EAN/GTIN: 3253560702762 |
| |
|
| | |
| DEWALT DWHT0-70276 Kombizange
Duo-Kraftkombinationszange Doppelgelenk-Design
Backen mit Kreuzstruktur – Für optimales Greifen und weniger Abrutschen des Werkstücks Induktionsgehärtete Schneide – Für lange Standzeit und längere Haltbarkeit Doppelgelenk-Design – Für bessere Kraftübertragung, weniger Ermüdung in Fingern und Händen und höhere Schneidleistung Federgelagertes Design – Für höheren Arbeitskomfort und ermüdungsarmes Arbeiten Arretierung – Für sicheren Transport und platzsparende, bequeme Aufbewahrung Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material – Für festen Griff, hohen Bedienkomfort und sicheres Arbeiten auch bei feuchten Händen
Lieferumfang: 1 x Duo-Kraftkombinationszange Doppelgelenk-Design
Weitere Informationen: | | Marke: | DEWALT | Herst.-Teilenr.: | DWHT0-70276 | Produkt-Art: | Kombizange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,59* | € 24,24* | | | | | 13 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 15,41* | € 24,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,76* | € 24,41* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 17,62* | € 24,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,89* | € 31,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|