Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-323481-BP Herst.-Nr.: A000062 EAN/GTIN: 7630049200487 |
| |
|
| | |
| Arduino® Board Due Core
Arduino® Due Board
Schnelle 84 MHz 54 I/O Pins mit 2 DACs Großer 512 KB Flash-Speicher
Das Due ist das erste Arduino® Board, in dem ein 32-Bit ARM Controller verbaut ist. Die schnelle Taktrate von 84 MHz in Verbindung mit insgesamt 54 I/O-Pins ermöglicht es Ihnen, sehr große Projekte zu realisieren. Gleichzeitig bleibt die Einfachheit eines üblichen Arduinos-Systems dank der üppigen Arduino-Libaries und der Kompatibilität mit den meinsten Arduino® Shields erhalten.
Unter den 54 Pins befinden sich neben 12 PWM-Ausgängen und 12 analogen Eingängen auch 4 UARTs, 2 TWI (I²C) und ein doppelter Digital-Analog-Wandler, der sich besonders für Stereosound-Ausgaben eignet. Ein eigener USB-Host gibt dem Board neben Standarts wie JTAG, SPI und Micro-USB ein größeres Spektrum an Möglichkeiten. Der Speicher ist mit 512 KB Flash und 96 KB SRAM der hohen Prozessorgeschwindigkeit angepasst.
Technische Daten: Serie (Entwicklungs-Kits): Core · Weitere technische Daten: I/O-Pins: 54 (PWM 12, analoge Eingänge 12, analoge Ausägnge (DAC) 2, UARTs 4 · SRAM: 96 kB · Taktrate: 84 MHz · Anschlüsse: SPI, JTAG, Micro-USB, Micro-USB-Host · LEDs: RXD, TXD, Power, User-LED · Empfohlene Eingangsspannung: 7 - 12 V · Maximale Eingangsspannung: 20 V · Maximaler Strom aller I/O-Pins: 130 mA
Hinweis: Für den Betrieb ist ein Internetanschluss und ein PC erforderlich - weitere Informationen unter http:// www.arduino.org/ Weitere Informationen: | | Marke: | Arduino | Anzahl analoge Eingänge: | 12 | Anzahl analoge Ausgänge: | 12 | Anzahl digitale Eingänge: | 54 | Anzahl digitale Ausgänge: | 54 | Anzahl I/O: | 54 | Serie (Entwicklungs-Kits): | Core | Ausführung (allgemein): | AT91SAM3X8E | Betriebsspannung: | 3.3 V/DC | Stromaufnahme: | 800 mA | Produkt-Art: | Board |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,87* | € 48,13* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,49* | € 48,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,81* | € 53,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,73* | € 53,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,71* | € 55,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|