Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4169 04169-00063-94 Bodenmarkierungsband Schwarz/Gelb (L x B) 33 m x 50 mm 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3306384-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04169-00063-94
EAN/GTIN:
     4042448007179
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband schwarz
bodenmarkierband
tesa 4169 04169-00063-94 Bodenmarkierungsband Schwarz/Gelb (L x B) 33 m x 50 mm 6 St.

tesa® 4169 - Bodenmarkierungsband im 6er Pack - Selbstklebendes Signalband zum Kennzeichnen von Bereichen - schwarz-gelb - 6 Rollen je 33 m x 50 mm

Zur dauerhaften und sicheren Markierung besonderer Bereiche: Ob Gefahrenzone, Abgrenzung oder Bodenmarkierung - das Bodenband kennzeichnet zuverlässig Bereiche - sowohl innen als auch außen
Robustes Hochleistungsklebeband: Abriebfest und widerstandsfähig, haftet zuverlässig auf nahezu allen Oberflächen, auch auf empfindlichen oder rauen Flächen
Auch Kurvenverklebungen gelingen: Markierungsband mit weichem PVC-Träger und einer starken Acrylat-Klebmasse - für starke Klebkraft und hohe Flexibilität
Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten: Zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen in Fabrikhallen und Lagerräumen oder zum Unterteilen von Sporthallen in Spielfelder, zum Markieren von Stellplätzen und Gängen etc.
Markierband im vorteilhaften Multipack mit 6 Rollen - ideal als Vorrat bei professioneller Nutzung: 6 x tesa 4169 Bodenmarkierungsband, jeweils 33 m x 50 mm, schwarz-gelb

tesa® 4169 Bodenmarkierungsband
Unkompliziert in der Anwendung - wirkungsvoll im Ergebnis: Das Bodenklebeband als praktische Eingrenzung zum Aufkleben. Eine schnelle Lösung, wenn es darum geht, bestimmte Zonen oder sogar Gefahrenbereiche dauerhaft zu markieren. Das leistungsstarke Klebeband eignet sich hervorragend für den Innen - und den Außenbereich, da es widerstandsfähig und abriebfest ist. Ob auf empfindlichen oder auf rauen Flächen, stets haftet es mithilfe seiner großen Klebkraft auf nahezu allen Oberflächen. Das Warnband besteht aus einem weichen PVC-Träger, der mit einer starken Acrylat-Klebmasse versehen ist. Somit verfügt es nicht nur über eine starke Klebkraft, sondern zudem über hohe Flexibilität. Diese Eigenschaft ermöglicht auch die Verklebung in Kurven.

Die Einsatzmöglichkeiten von diesem Warnklebeband sind umfangreich - hier seien nur einige Beispiele aufgezählt: Zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen in Fabrikhallen und Lagerräumen, als Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge, zur Unterteilung von Sporthallen in Spielfelder, zum Markieren von Stellplätzen und Gängen in Werkshallen und zur Abgrenzung von Bereichen auf Messen und in Krankenhäusern.

Diese Mehrfachpackung eignet sich hervorragend als Vorrat für Unternehmen und Betriebe aller Art.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz/Gelb · Materialstärke: 175 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 175 N/100 mm · Trägermaterial (Details): PET Film

Lieferumfang:
6x Panzertape

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Gelb
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
4169
Trägermaterial (Details):
PET Film
Materialstärke:
175 µm
Reißkraft:
175 N/100 mm
Produkt-Art:
Bodenmarkierungsband
Weitere Suchbegriffe: tesa bodenmarkierungsband, tesa, 04169-00063-94, 4169
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 61,42*
€ 117,93*
Frei Haus
ab € 247,07*
€ 303,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,93*
€ 140,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,08*
€ 138,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,55*
€ 108,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,03*
€ 96,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,42*
€ 73,09
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,23667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.