Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-334704-BP Herst.-Nr.: 57416-00000-02 EAN/GTIN: 4042448051462 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa 57416-00000-02 Kreppband (L x B) 25 m x 19 mm 1 St.
tesa® Graphik- und Fixierkreppband
Fixierklebeband für Atelier und Büro Besonders dünner Träger
Das besonders dünne Fixierklebeband tesa® Grafik- und Fixier-Krepp wurde speziell für den Einsatz in Ateliers und anderen grafisch orientierten Büros entwickelt. Es eignet sich hervorragend zum rutschfesten Befestigen von Zeichnungen, Grundrissen und Plänen. Die Klebeleistung des Fixierklebebandes ermöglicht einen sicheren Halt. Mit dem innovativen Kreppband behalten Kreativarbeiter die Übersicht bei ihren Projekten.
Technische Daten: Dicke: 0.17 mm · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Beschriftbar,Lösungsmittelfrei,Rückstandsfrei entfernbar,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Trägermaterial (Details): Papier · Typ (Hersteller-Typ): 57416-00000-02
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 25 m x 19 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Beschriftbar | Lösungsmittelfrei | Rückstandsfrei entfernbar | Von Hand abreißbar | Klebertyp: | Kautschuk | Typ (Hersteller-Typ): | 57416-00000-02 | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial (Details): | Papier | Dicke: | 0.17 mm | Produkt-Art: | Kreppband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband beige (l x b) 25 m x 19 mm, abdeckband tesa, abdeckband, 4042448051462, tesa, 57416-00000-02, kreppband, kreppklebeband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,75* | € 6,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,52* | € 6,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,77* | € 6,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,30* | ab € 5,21* | € 7,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,47* | € 9,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2588* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|