Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 09954 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 15 mm 1 St. Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365198-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     09954
EAN/GTIN:
     4011150099543
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Heidemann 09954 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 15 mm 1 St. Braun

Kabelkanal Braun 30x15 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 30 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Heidemann
Farbe:
braun
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: heidemann kabelkanal (l x b x h) 2000 x 30x 15 mm, installationskanal braun, installationskanal, 04011150099543, 4011150099543, Heidemann, 09954, Kabelschacht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
193
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 6,15*
€ 3,50*
ab € 11,98*
€ 17,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,84*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,43*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.