Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 13477 Flexrohr EN25 25 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365230-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     13477
EAN/GTIN:
     4011150134770
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
heidemann flexrohr
flexible rohrleitung
Heidemann 13477 Flexrohr EN25 25 m Schwarz 1 St.

Flexrohr PE EN25 25m

UV-Beständig

Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr für leichte Druckbeanspruchung aus Polyolefin, schwarz. Europa - Norm, Maße metrisch. Druckfestigkeit: 320 N, Klassifizierung 2232 / DIN 50086. Temperaturbeständig von -15 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +120 °C.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 25 mm · Druckfestigkeit: 320 N · Größe (Installationsrohr): EN25 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 17.6 mm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 25 m · Temperatur-Beständigkeit: -15 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +120 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
25 m
Marke:
Heidemann
Innen-Durchmesser:
17.6 mm
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN25
Druckfestigkeit:
320 N
Außen-Durchmesser:
25 mm
Temperatur-Beständigkeit:
-15 °C bis +90 °C|ツ| kurzzeitig bis +120 °C
Produkt-Art:
Flexrohr
Weitere Suchbegriffe: 4011150134770, Heidemann, 13477, EN 25, Leerrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 23,51*
€ 32,66*
€ 4,00*
ab € 22,31*
€ 32,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.