Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 13477 Flexrohr EN25 25m Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y83527
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     13477
EAN/GTIN:
     4011150134770
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
heidemann flexrohr
flexible rohrleitung
Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr für leichte Druckbeanspruchung aus Polyolefin, schwarz. Europa - Norm, Maße metrisch. Druckfestigkeit: 320 N, Klassifizierung 2232 / DIN 50086. Temperaturbeständig von -15 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +120 °C.
Features:
UV-Beständig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Temperaturbeständigkeit:
-15 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +120 °C
Innen-Ø:
17.6 mm
Material:
Kunststoff
Außen-Ø:
25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Größe:
EN25
Druckfestigkeit:
320 N
Produkt-Art:
Flexrohr
Weitere Suchbegriffe: Heidemann, EN 25, Leerrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
Frei Haus
ab € 23,51*
€ 32,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,31*
€ 32,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.