Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raveland XCA-400 4-Kanal Endstufe 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-373515-BP
Hersteller:
     Raveland
Herst.-Nr.:
     373515
EAN/GTIN:
     4016138691221
Suchbegriffe:
Auto Verstärker
Endstufe
auto verstärker 4kanal
endstufe
Raveland XCA-400 4-Kanal Endstufe 1200 W

Raveland XCA-400 Endstufe 4-Kanal

Diese Endstufenserie besitzt alles was ein CarHiFi-Herz höher schlagen lässt. Top Technik, und eine klasse Optik in der Trendfarbe Rot gepaart mit hohem Ausstattungskomfort. Alle Endstufen besitzen einen Bass Boost und regelbare Low- und Highpassfilter (LPF 50 - 250 Hz und HPF 80 - 2 kHz).
Das MOSFET-Netzteil ist thermisch gesichert und kurzschlussfest. Suchen Sie eine Endstufe mit extrem gutem Preis-Leistungsverhältnis, dann sind Sie mit den Raveland Modellen gut beraten!

Technische Daten:
Frequenzbereich: 10 - 50 000 Hz · Gewicht: 3.4 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz: 4 Ω · Impedanz stabil bis: 2 Ω · Leistung Gesamt (Musik): 1200 W · Leistung pro Kanal (Musik): 300 W · Leistung pro Kanal (RMS): 120 W · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 345 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 50 x 345 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
345 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Raveland
Impedanz stabil bis:
2 Ω
Farbe:
schwarz
Leistung pro Kanal (Musik):
300 W
Leistung pro Kanal (RMS):
120 W
Leistung Gesamt (Musik):
1200 W
Frequenzbereich:
10 - 50 000 Hz
Impedanz:
4 Ω
Gewicht:
3.4 kg
Produkt-Art:
4-Kanal Endstufe
Weitere Suchbegriffe: 04016138691221, Raveland, 373515, XCA-400, Musikverstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,64*
€ 153,43*
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 139,93*
€ 153,44*
7 Tage
84
Frei Haus
ab € 185,81*
€ 200,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.