Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raveland XCA-400 4-Kanal Endstufe 1200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y42393
Hersteller:
     Raveland
Herst.-Nr.:
     373515
EAN/GTIN:
     4016138691221
Suchbegriffe:
Auto Verstärker
Endstufe
auto verstärker 4kanal
endstufe
Diese Endstufenserie besitzt alles was ein CarHiFi-Herz höher schlagen lässt. Top Technik, und eine klasse Optik in der Trendfarbe Rot gepaart mit hohem Ausstattungskomfort. Alle Endstufen besitzen einen Bass Boost und regelbare Low- und Highpassfilter (LPF 50 - 250 Hz und HPF 80 - 2 kHz).
Das MOSFET-Netzteil ist thermisch gesichert und kurzschlussfest. Suchen Sie eine Endstufe mit extrem gutem Preis-Leistungsverhältnis, dann sind Sie mit den Raveland Modellen gut beraten!
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
345 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
250 mm
Gewicht:
3.4 kg
Stabil bis Impedanz:
2 Ω
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
10 - 50 000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung pro Kanal (Musik):
300 W
Leistung pro Kanal (RMS):
120 W
Leistung Gesamt (Musik):
1200 W
Produkt-Art:
4-Kanal Endstufe
Weitere Suchbegriffe: Raveland, XCA-400, Musikverstärker, auto endstufe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,86*
€ 161,46*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 140,12*
€ 161,48*
6 Tage
85
Frei Haus
ab € 186,59*
€ 208,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.