Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen HOB260NL_230V Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Absaugung 1500/2100 W 248 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393684-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H010100021
EAN/GTIN:
     9120039902289
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Holzmann Maschinen HOB260NL_230V Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Absaugung 1500/2100 W 248 mm

Abricht- Dickenhobelmaschine HOB 260NL

Leistung (S1/S6) 1500/2100 W
Hobelbreite 248 mm
Abm. Tisch 1110 mm

Ausstattung:
Stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit
Abrichtanschlag schwenkbar
Seitlich aufklappbare Graugusstische für komfortables Dickenhobeln
Absauganschluss ermöglicht staub und spänefreies Arbeiten
Vorschub wahlweise abschaltbar
Optionale Langlochbohrvorrichtung möglih (HOB260ECOLL)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl: 4000 U/min · Gewicht: 150 kg · Hobel-Breite: 248 mm · Hobelmaschinen-Besonderheiten: mit Absaugung · Leistung S1: 1500 W · Leistung S6: 2100 W · Sauganschluss: 100 mm · Schwenkbereich (max.): 90 ° · Schwenkbereich (min.): 45 ° · Tischbreite: 253 mm · Tischlänge: 1110 mm · Weitere technische Daten: Abrichthobeln: Abrichtbreite: 253 mm · Tischlänge: 1110 mm · max. Spanabnahme: 5 mm · Abrichtanschlag: 720 x 135 mm · Dickenhobeln: Tischlänge: 600 mm · Durchlasshöhe max: 185 mm · max. Spanabnahme: 2,5 mm · Vorschubgeschwindigkeit: 8m/min

Weitere Informationen:
Leistung (S1/S6):
1500/2100 W
Schwenkbereich (Bereich):
45 - 90 °
Marke:
Holzmann Maschinen
Sauganschluss:
100 mm
Hobelmaschinen-Besonderheiten:
mit Absaugung
Tischlänge:
1110 mm
Tischbreite:
253 mm
Leistung S1:
1500 W
Leistung S6:
2100 W
Betriebsspannung:
230 V
Schwenkbereich (max.):
90 °
Schwenkbereich (min.):
45 °
Drehzahl:
4000 U/min
Hobel-Breite:
248 mm
Gewicht:
150 kg
Produkt-Art:
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Weitere Suchbegriffe: hobelmaschine holzmann, abricht- und dickenhobel, 9120039902289, Holzmann Maschinen, H010100021, HOB260NL_230V, casmetabomaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 45,00*
ab € 1.044,11*
€ 1.105,92*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 1.188,49*
€ 1.251,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,47*
€ 1.489,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,71*
€ 1.481,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,12*
€ 1.451,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,99*
€ 1.420,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,49*
€ 1.414,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
ABS100MM4LFM
ab € 36,48*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
10000659
ab € 44,34*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
MEL2
ab € 19,70*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
S5701
ab € 43,45*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
UFE300
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.