Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan CLASSIC ROYAL 180 BN Eiche ant./Nussbaum Deckenventilator 61 W (Ø x H) 180 cm x 275 mm Chrom (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393799-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     518015
EAN/GTIN:
     4024397348077
Suchbegriffe:
4024397348077
CasaFan
518015
CLASSIC ROYAL 180 BN Eiche ant./Nus...
CasaFan CLASSIC ROYAL 180 BN Eiche ant./Nussbaum Deckenventilator 61 W (Ø x H) 180 cm x 275 mm Chrom (gebürstet)

CLASSIC ROYAL 180 BN Eiche antik/Nussbaum

5 Wendeflügel
3-Stufen-Zugschalter
extraflach bei Montage ohne Deckenstang

CasaFan CLASSIC ROYAL 180 BN Eiche antik/Nussbaum, Deckenventilator, Ø 180 cm, Gehäuse Messing antik, 5 Wendeflügel Eiche antik/Nussbaum, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, Motor max. 61 Watt, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, mit Zugschalter, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 5 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Eiche-antik,Nussbaum · Gehäusefarbe (Details): Chrom (gebürstet) · Gewicht: 8.7 kg · Leistung: 61 W · Produktabmessung, Höhe: 275 mm · Produktabmessung, Ø: 180 cm · Ventilator-Besonderheiten: Winterbetrieb,Wendbare Flügel

Lieferumfang:
Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel. Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 180 cm x 275 mm
Gehäusefarbe (Details):
Chrom (gebürstet)
Produktabmessung, Ø:
180 cm
Produktabmessung, Höhe:
275 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Eiche-antik | Nussbaum
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Winterbetrieb | Wendbare Flügel
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
61 W
Anzahl Rotorblätter:
5
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
8.7 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 205,66*
€ 252,72*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 259,11*
€ 312,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,45*
Sonstiges
CasaFan
10561
ab € 33,10*
Sonstiges
CasaFan
11001
ab € 72,07*
Sonstiges
CasaFan
11006
ab € 72,26*
Sonstiges
CasaFan
10568
ab € 33,25*
Sonstiges
CasaFan
10569
ab € 32,96*
Sonstiges
CasaFan
10566
ab € 32,95*
Sonstiges
CasaFan
1045
ab € 60,88*
Sonstiges
CasaFan
1116
ab € 68,98*
Sonstiges
CasaFan
1049
ab € 41,77*
Sonstiges
CasaFan
1048
ab € 28,51*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.