Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan 1 BN Schoolhouse Deckenventilator-Leuchte Opalglas (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561155-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     10561
EAN/GTIN:
     4024397344222
Suchbegriffe:
Deckenventilatorleuchte
Leuchte Deckenventilator
CasaFan 1 BN Schoolhouse Deckenventilator-Leuchte Opalglas (glänzend)

Deckenventilator-Leuchte 1 BN SCHOOLHOUSE

Opalglaskugel glänzend in Tropfenform, Messing antik
Anbauleuchte für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren
max. 1 x 60 Watt, E27 (auch für Energiesparleuchtmittel)

CasaFan® Leuchte 1 BN, Metallteile Chrom gebürstet, Opalglas glänzend in Schoolhouseform, max. 1 x 60 W E27, auch für Energiesparleuchtmittel geeignet, Zugschalter ein/aus, Anbauleuchte an CasaFan-Deckenventilatoren

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gehäusefarbe (Details): Chrom (gebürstet) · Gewicht: 850 g · Herstellerfarbe: Opalglas (glänzend) · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel-Typ: Halogen,LED,Energiesparlampe · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Classic Royal,CasaFan Classic Flat,CasaFan Office Fan · Produktabmessung, Breite: 17 cm · Produktabmessung, Höhe: 23 cm · Produktabmessung, Länge: 23 cm · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Lichtsteuerungsfunktion: AN/AUS

Lieferumfang:
Deckenventilator-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 23 x 17 x 23 cm
Herstellerfarbe:
Opalglas (glänzend)
Gehäusefarbe (Details):
Chrom (gebürstet)
Produktabmessung, Höhe:
23 cm
Produktabmessung, Länge:
23 cm
Produktabmessung, Breite:
17 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
CasaFan
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
Halogen | LED | Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Classic Royal | CasaFan Classic Flat | CasaFan Office Fan
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Sockel:
E27
Gewicht:
850 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: 04024397344222, 4024397344222, CasaFan, 10561, 1 BN Schoolhouse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 32,93*
€ 44,84*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 52,46*
€ 68,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
513214
ab € 115,06*
Sonstiges
CasaFan
510315
ab € 129,04*
Sonstiges
CasaFan
507515
ab € 131,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.