Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun PRT1000CE Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-398472-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     PRT1000CE
EAN/GTIN:
     4022167100252
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Braun PRT1000CE Fieberthermometer

PRT 1000 Digitales Fieberthermometer

Digital-Anzeige der Temperatur
Automatische Abschaltung nach 10 Minuten
Weiche, kleine und flexible Messspitze
Wasserdicht zum Reinigen und Desinfizieren

Ausstattung:
10 sek Meßdauer · Abschaltautomatik · akustisches Alarmsignal · Anzahl Speicherplätze 1 · wasserdichtes Gehäuse · Schutzkappe · 1,55 V Knpofzelle inklusive.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Achsel · Anzahl Speicherplätze: 1 · Herstellerfarbe: Weiß · Messdauer: 10 s · Temperatur (max.): 42.9 °C · Temperatur (min.): 32 °C

Lieferumfang:
Thermometer (inkl. Batterie),Schutzkappe,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Braun
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Achsel
Messdauer:
10 s
Anzahl Speicherplätze:
1
Temperatur (max.):
42.9 °C
Temperatur (min.):
32 °C
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 10,79*
6 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 7,00*
€ 10,80*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 11,77*
7 Tage
12
2
€ 6,99*
ab € 12,88*
€ 18,50*
1
€ 3,50*
ab € 21,14*
€ 29,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
521-0-021
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.