Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun PRT1000CE Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun
Braun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071392
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     PRT1000CE
EAN/GTIN:
     4022167100252
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Braun PRT1000CE Fieberthermometer

Digital-Anzeige der Temperatur
Automatische Abschaltung nach 10 Minuten
Weiche, kleine und flexible Messspitze
Wasserdicht zum Reinigen und Desinfizieren

10 sek Meßdauer · Abschaltautomatik · akustisches Alarmsignal · Anzahl Speicherplätze 1 · wasserdichtes Gehäuse · Schutzkappe · 1,55 V Knpofzelle inklusive.

Messdauer: 10 s
Produkt-Art: Fieberthermometer
Max. Temperatur: 42.9 °C
Speicherplätze: 1
Min. Temperatur: 32 °C
Anwendungsbereich: Achsel
Herstellerfarbe: Weiß
Kategorie: Fieberthermometer
Farbe: weiß
Temperaturbereich: 32 - 42.9 °C
Hersteller-Nr.: PRT1000CE
EAN: 4022167100252
Betriebsspannung: 230 V/50 Hz

Lieferumfang: Thermometer (inkl. Batterie) + Schutzkappe + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Fieber-Thermometer, Fieberthermometer, fieberthermometer braun, einstech thermometer, infrarot fieberthermometer, 4022167100252, Braun, PRT1000CE, Fieber messen, Körpertempetatur
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 10,79*
6 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 7,00*
€ 10,80*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 11,77*
Lager 1039
12
2
€ 6,99*
ab € 12,88*
€ 18,50*
1
€ 3,50*
ab € 21,14*
€ 29,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
521-0-021
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.