Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y06145 Herst.-Nr.: PRT1000CE EAN/GTIN: 4022167100252 |
| |
|
| | |
| Features: Digital-Anzeige der Temperatur Automatische Abschaltung nach 10 Minuten Weiche, kleine und flexible Messspitze Wasserdicht zum Reinigen und Desinfizieren Lieferumfang: Thermometer (inkl. Batterie) + Schutzkappe + Anleitung.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Messdauer: | 10 s | Temperaturbereich: | 32 - 42.9 °C °C | Herstellerfarbe: | Weiß | Speicherplätze: | 1 | Anwendungsbereich: | Achsel | Max. Temperatur: | 42.9 °C | Min. Temperatur: | 32 °C | Produkt-Art: | Fieberthermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,29* | € 10,79* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,00* | € 10,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,43* | € 11,77* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,88* | € 18,50* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,14* | € 29,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|