Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite Plasma Sound Classic 80600102 Dekoleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-405975-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80600102
EAN/GTIN:
     4026397167245
Suchbegriffe:
4026397167245
Eurolite
80600102
Plasma Sound Classic
Eurolite Plasma Sound Classic 80600102 Dekoleuchte

Eurolite Plasma-Kugel

Kugel-Ø 20 cm
Eingebaute Musiksteuerung

Eine außergewöhnliche Dekoration für Discos, Partykeller, Läden usw. Bei Berührung des Glaskörpers bündeln sich die Lichtstrahlen am Berührungspunkt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Leuchtmittel enthalten: Ja · Produktabmessung, Höhe: 29 cm · Produktabmessung, Ø: 20 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer

Lieferumfang:
Netzteil.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 cm x 29 cm
Produktabmessung, Ø:
20 cm
Produktabmessung, Höhe:
29 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Dekoleuchte
Weitere Suchbegriffe: zauberkugel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,17*
€ 76,70*
€ 3,50*
ab € 59,03*
€ 76,71*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 78,55*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 91,09*
€ 115,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.