Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite Plasma Sound Classic 80600102 Dekoleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W73043
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80600102
EAN/GTIN:
     4026397167245
Suchbegriffe:
Eurolite
Plasma Sound Classic
zauberkugel
Eine außergewöhnliche Dekoration für Discos, Partykeller, Läden usw. Bei Berührung des Glaskörpers bündeln sich die Lichtstrahlen am Berührungspunkt.
Features:
Kugel-Ø 20 cm
Eingebaute Musiksteuerung
Lieferumfang:
Netzteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
29 cm
Durchmesser:
20 cm
Raum:
Wohn-/Esszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Dekoleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,17*
€ 76,70*
€ 3,50*
ab € 59,03*
€ 76,71*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 78,55*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 91,09*
€ 115,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.