Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Plasma Kugel 20cm sound CLASSIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963980600102
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80600102
EAN/GTIN:
     4026397167245
Suchbegriffe:
EUROLITE
Plasma
Kugel
20cm
EUROLITE Plasma Kugel 20cm sound CLASSIC


Die außergewöhnliche Dekoration für Partykeller, Läden etc.
Violette Lichtstrahlen fahren durch die Plasmakugel
Bei Berührung bündeln sich die Lichtstrahlen am Berührungspunkt
Wahlschalter An/Aus/Sound
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
Einfacher Plug-and-Play-Betrieb
Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Spannungsversorgung:12 V DC
Gesamtanschlusswert:Max. 6 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK III
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Ansteuerung:Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Füllung:Neon und Xenon
Druck:1 bar
Gehäusefarbe:Transparent; schwarz
Maße:Höhe: 29 cm
Durchmesser: Ø 20 cm
Gewicht:610 g
Externes Netzteil
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Pinbelegung:Innen + außen -
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK II
Kabellänge:Ca. 1,8 m
Anschluss A:1 x Hohlstecker (W)
Ausgang:12 V DC; 1 A; 12 W
Farbe:Schwarz
Gewicht:75 g

Weitere Suchbegriffe: sound
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,17*
€ 76,70*
€ 3,50*
ab € 59,03*
€ 76,71*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 78,55*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 91,09*
€ 115,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.