Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek ST 9 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418769-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Icotek ST 9 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St.

Stopfen ST

Mit dem Stopfen ST können nicht mit Leitungen bestückte Kabeltüllen verschlossen werden.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyamid · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42897
Typ (Hersteller-Typ):
ST 9
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, icotek blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen pa, Icotek, 42897, ST 9, Würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4564*
€ 0,7964*
62 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,46*
€ 0,81*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5172*
€ 0,9072*
41 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 0,92*
Lager 102
59
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
43512
ab € 10,02*
Sonstiges
Icotek
43533
ab € 4,32*
Sonstiges
Icotek
43700
ab € 20,67*
Sonstiges
Icotek
43732
ab € 8,40*
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,01*
Sonstiges
Icotek
39935
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.