Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek ST 11 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418771-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Icotek ST 11 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St.

Stopfen ST

Mit dem Stopfen ST können nicht mit Leitungen bestückte Kabeltüllen verschlossen werden.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyamid · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42893
Typ (Hersteller-Typ):
ST 11
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: icotek blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen pa, Icotek, 42893, ST 11, Würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,48*
€ 0,73*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,82*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 0,94*
Lager 102
31
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,02*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
41500
ab € 3,33*
Sonstiges
Icotek
43512
ab € 10,03*
Sonstiges
Icotek
43533
ab € 4,31*
Sonstiges
Icotek
43700
ab € 20,61*
Sonstiges
Icotek
43732
ab € 8,38*
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,02*
Sonstiges
Icotek
39935
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.