Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek ST 12 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418772-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Icotek ST 12 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St.

Stopfen ST

Mit dem Stopfen ST können nicht mit Leitungen bestückte Kabeltüllen verschlossen werden.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyamid · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42891
Typ (Hersteller-Typ):
ST 12
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, icotek blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen pa, Icotek, 42891, ST 12, Würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,49*
€ 0,86*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4988*
€ 0,8788*
41 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,97*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5656*
€ 0,9856*
Lager 102
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
43512
ab € 10,02*
Sonstiges
Icotek
43533
ab € 4,32*
Sonstiges
Icotek
43700
ab € 20,67*
Sonstiges
Icotek
43732
ab € 8,40*
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,01*
Sonstiges
Icotek
39935
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.