Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek EMV-88002 Servicebox Schirmklemmen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W96074
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     88002
EAN/GTIN:
     4251269316487
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
icotek schirmklemme
schirmanschlussklemme

Lieferumfang:
Für TS35 Hutschienen: 9 x SF 1,5 - 29 mm · 12 x SFZ 1,5 - 11 mm · 6 x SFS 1,5 - 8 mm.
Für Direktmontage: 11 x LF 1,5 - 29 mm · 25 x LFZ 1,5 - 29 mm.
Für Sammelschienen: 3 x PF 1,5 - 29 mm · 3 x PFZ 1,5 - 11 mm · 19 x PFS 1,5 - 11 mm.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
88002
Typ:
EMV-88002
Halogenfrei:
Nein
Kategorie:
Servicebox Schirmklemmen
Produkt-Art:
Servicebox Schirmklemmen
Weitere Suchbegriffe: 02050001693303, Icotek, EMV-88002, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,61*
€ 156,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 159,47*
€ 204,16*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 200,15*
€ 246,62*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 377,16*
€ 447,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.