Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek EMV-88002 Servicebox Schirmklemmen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051123
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     88002
EAN/GTIN:
     4251269316487
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
icotek schirmklemme
schirmanschlussklemme
Icotek EMV-88002 Servicebox Schirmklemmen 1St.

Kategorie: Servicebox Schirmklemmen
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 88002
Typ: EMV-88002
Produkt-Art: Servicebox Schirmklemmen
Hersteller-Nr.: 88002
EAN: - - - - - - - - -
Ausschaltvermögen: 50 A

Lieferumfang: Für TS35 Hutschienen: 9 x SF 1,5 - 29 mm · 12 x SFZ 1,5 - 11 mm · 6 x SFS 1,5 - 8 mm.
Für Direktmontage: 11 x LF 1,5 - 29 mm · 25 x LFZ 1,5 - 29 mm.
Für Sammelschienen: 3 x PF 1,5 - 29 mm · 3 x PFZ 1,5 - 11 mm · 19 x PFS 1,5 - 11 mm.

Weitere Suchbegriffe: Icotek, 88002, EMV-88002, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,94*
€ 155,21*
Frei Haus
ab € 160,21*
€ 199,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 200,59*
€ 240,82*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 386,07*
€ 454,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,00*
€ 540,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,02*
€ 537,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,73*
€ 510,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,56*
€ 496,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,07*
€ 459,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.