| |
|
| Artikel-Nr.: 102-419339-BP Herst.-Nr.: AL90-025 EAN/GTIN: 4260098651393 |
| |
|
| | |
| Alunovo AL90-025 Kabelkanal (L x B x H) 250 x 80 x 20 mm 1 St. Silber (matt, eloxiert)
Kabelkanal
Zum Verdecken von Anschlusskabeln für Flatscreen Fernseher, Beamer, Lautsprecher, Wand-/Deckenlampen, etc. Massive Aluminiumabdeckung mit veredelter Oberfläche. Platz für ca. 6 - 10 Kabel je nach Dicke der Kabel. Einfachste Installation. EasyClip System, kann immer wieder geöffnet und wieder verclipst werden.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber (matt, eloxiert) · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Innenmaß Kabelschacht: 27 x 17 mm · Material: Aluminium
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 250 x 80 x 20 mm | Herstellerfarbe: | Silber (matt|ツ| eloxiert) | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Marke: | Alunovo | Farbe: | grau | Produkt-Art: | Kabelkanal | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |