Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Komplett-Set Grothe 43305 Mistral 200M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431494-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43305
EAN/GTIN:
     4011459433055
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkklingel Komplett-Set Grothe 43305 Mistral 200M

Funkgong-Set Mistral 200 M

Funkreichweite bis 500 m
17 Melodien einstellbar

17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3-Klang, Westminster, Pop, Klassik, besondere Ruffolge für Hörgeschädigte usw.) und SILENCE-Funktion mit LED-Kontrolle. ALARM-Funktion mit DIN-Notrufton für besondere Situationen. Benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und 500 mJ-Blitzlicht auf Tastendruck. Wasserdichter Combi-Funktaster mit Namensschild und LED-Sendekontrolle. 17fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, 20 Sender anlernbar. Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden. Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden. Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich. Empfänger-/Sender ab Werk vorprogrammiert.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 150 x 115 x 38 mm · Abmessungen Sender: 36 x 100 x 17 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 86 dBA · Lautstärke-Einstellung: Stufenlos · Melodien (Anzahl): 16 · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m

Lieferumfang:
Sender und Empfänger.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
500 m
Melodien (Anzahl):
16
Abmessungen Empfänger:
150 x 115 x 38 mm
Abmessungen Sender:
36 x 100 x 17 mm
Frequenz (LOV):
868 MHz
Betriebsspannung (Details):
Empfänger: 4x 1|ツ|5 V/C|ツ| Sender 2x 1|ツ|5 V/ AAA
Lautstärke:
86 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Stufenlos
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 200 m, 04011459433055, 4011459433055, Grothe, 43305, Mistral 200M
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,85*
€ 60,72*
€ 5,95*
ab € 46,44*
€ 60,75*
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 46,80*
€ 61,37*
€ 5,00*
ab € 47,39*
€ 62,04*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 49,96*
€ 66,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43303
ab € 47,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.