Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Empfänger Grothe 43311 Mistral 400M E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431498-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43311
EAN/GTIN:
     4011459433116
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkklingel Empfänger Grothe 43311 Mistral 400M E

Steckdosen-Funkgong-Empfänger Mistral 400M

Funkreichweite bis 500 m
17 Melodien einstellbar

17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3-Klang, Westminster, Pop, Klassik, besondere Ruffolge für Hörgeschädigte etc.) und SILENCE-Funktion mit LED-Kontrolle. ALARM-Funktion mit DIN-Notrufton für besondere Situationen. Benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und 500 mJ-Blitzlicht. 4stufiger Schiebeschalter zur Rufsignal-Einstellung (1-Melodie/Blitz, 2-nur Melodie, 3-nur Blitz, 4-Mute). Stufenlose Lautstärkeregulierung. 13fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle. Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden. Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden. Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 126 x 60 x 45 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 82 dBA · Lautstärke-Einstellung: Stufenlos · Melodien (Anzahl): 16 · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Reichweite max. (im Freifeld):
500 m
Melodien (Anzahl):
16
Abmessungen Empfänger:
126 x 60 x 45 mm
Frequenz (LOV):
868 MHz
Betriebsspannung (Details):
230 V
Lautstärke:
82 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Stufenlos
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 400m, 04011459433116, 4011459433116, Grothe, 43311, Mistral 400M E
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,50*
€ 59,77*
€ 5,00*
ab € 46,18*
€ 59,78*
Frei Haus
ab € 47,29*
€ 61,64*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 48,21*
€ 62,44*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 50,08*
€ 65,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43310
ab € 58,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.