Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43225 Gong 8 - 12 V 83 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431534-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43225
EAN/GTIN:
     4011459432256
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Grothe 43225 Gong 8 - 12 V 83 dBA Weiß

Elektronik-Gong Croma 225A

Lautstärke ca 83 dB (A)
Betriebsspannung 4x 1,5 V Baby-Batterien (C)

Kostengünstiger Elektronik-Gong mit Batteriebetrieb. 3 Sounds (2-/3-Klang, Westminster). Einstellbare Lautstärke bis max. 83 dB(A). 3fache Rufunterscheidung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 4x 1,5 V Baby-Batterien (C) · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 83 dBA · Melodien (Anzahl): 3 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 160 x 65 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
3
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 12 V
Betriebsspannung max.:
12 V
Betriebsspannung (Details):
4x 1|ツ|5 V Baby-Batterien (C)
Lautstärke:
83 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Elektronischer Gong, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, baby batterie 1,5v, baby batterie, grothe türgong, 4011459432256, Grothe, 43225, Türklingel, Glocke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,03*
€ 38,16*
€ 4,00*
ab € 28,06*
€ 38,16*
€ 5,46*
ab € 30,03*
€ 39,34*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 30,50*
€ 40,13*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 44,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 1,50*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.