Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00047776 Steckdosenleiste mit Schalter 8fach Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431883-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047776
EAN/GTIN:
     4007249477767
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hama 00047776 Steckdosenleiste mit Schalter 8fach Weiß Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste, 8-fach, mit Schalter, 1,4 m, Weiß

Mit erhöhtem Berührungsschutz
Beleuchteter, 2poliger Schalter

Energie sparen durch Ausschalten mehrerer angeschlossener Geräte. Mit 4 Schutzkontakt- und 4 Euro-Steckdosen und die Steckdoseneinsätze sind um 45° gedreht.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 8 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: 2poliger Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Hama
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8fach
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
8
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04007249477767, 4007249477767, Hama, 00047776, Border
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 13,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,53*
€ 13,52*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 13,55*
8 Tage
30
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 20,05*
€ 3,50*
ab € 18,95*
€ 26,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00047778
ab € 8,55*
Zubehör
Hama
00047779
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.