Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00047776 Steckdosenleiste mit Schalter 8fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W29662
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047776
EAN/GTIN:
     4007249477767
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Energie sparen durch Ausschalten mehrerer angeschlossener Geräte. Mit 4 Schutzkontakt- und 4 Euro-Steckdosen und die Steckdoseneinsätze sind um 45° gedreht.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Beleuchteter, 2poliger Schalter
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Steckdosen:
8
Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
8fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04007249477767, Hama, Border
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 13,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,51*
€ 13,43*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,46*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 10,87*
€ 15,28*
€ 3,50*
ab € 19,02*
€ 26,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00047778
ab € 8,56*
Zubehör
Hama
00047779
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.