Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 401563 RK27112MC 100KBX2 Motor-Potentiometer staubdicht Stereo 0.05 W 100 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-442042-BP
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     401563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Drehpotentiometer
Potentiometer
ALPS 401563 RK27112MC 100KBX2 Motor-Potentiometer staubdicht Stereo 0.05 W 100 kΩ 1 St.

HighGrade Stereo-Motor-Potentiometer

100 kΩ
linear

In wirklich edlen HiFi/HiEnd-Geräten ist dieses Motorpotentiometer Standard. Es verfügt über einen angeflanschten Gleichstrommotor mit Rutschkupplung. Sowohl mit der Hand als auch mit Motor einstellbar. Staubdicht.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 13 mm · Achsen-Ausführung: Geschlitzt,Abgeflacht · Anschlagfestigkeit: 90 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgang (Potentiometer): Stereo · Belastbarkeit (elektrisch): 0.05 W · Drehmoment (max.): 4.5 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Länge: 7 mm · Isolations-Widerstand: (500 V/DC) 100 MΩ · Potentiometer-Besonderheiten: staubdicht · Weitere technische Daten: Einbaumaß: Schaftmitte 12,5 mm · Gleichlauf (-60 bis 0 dB): besser als 3 dB · Drehgeschwindigkeit: 12 ±3 Sekunden für 300° (bei 4,5 V/DC) · Betriebsspannung Motor: 4 - 6 V/DC · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ

Lieferumfang:
401563.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Geschlitzt | Abgeflacht
Inhalt:
1 St.
Marke:
ALPS
Anschluss (Bauelemente):
Print
Ausgang (Potentiometer):
Stereo
Potentiometer-Besonderheiten:
staubdicht
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
RK27112MC 100KBX2
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.05 W
Gewinde-Länge:
7 mm
Drehmoment (max.):
4.5 Ncm
Isolations-Widerstand:
(500 V/DC) 100 MΩ
Anschlagfestigkeit:
90 Ncm
Achs-Länge:
13 mm
Widerstandswert (Widerstand):
100 kΩ
Produkt-Art:
Motor-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer alps, potentiometer, ALPS, 401563, RK27112MC 100KBX2, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,76*
€ 31,27*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 31,28*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 47,73*
€ 63,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.