Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron PISM-151M-04 PISM-151M-04 Induktivität SMD PISM 150 µH 0.42 Ω 1 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-449710-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PISM-151M-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Fastron PISM-151M-04 PISM-151M-04 Induktivität SMD PISM 150 µH 0.42 Ω 1 A 1 St.

SMD Hochstrom Induktivität Serie PISM

Niedriger Spulenwiderstand, hoher Sättigungsstrom, verzinnte Anschlüsse,
zuverlässige Bauart.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): PISM · Induktivität (L): 150 µH · Material: Ferrit · Mess-Frequenz: 100 kHz · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.35 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Resonanz-Frequenz: 5.3 MHz · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.42 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 9.5 x 5.35 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.35 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
9.5 mm
Marke:
Fastron
Material:
Ferrit
Bauform (Widerstand/Kondensator):
PISM
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
PISM-151M-04
Nennstrom:
1 A
Mess-Frequenz:
100 kHz
Resonanz-Frequenz:
5.3 MHz
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Induktivität (L):
150 µH
Widerstandswert (Widerstand):
0.42 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Induktivität
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000580345, Fastron, PISM-151M-04, Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,48*
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,49*
Lager 102
141
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.