Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD, 150 µH, 1 A, PISM-151M-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD, 150 µH, 1 A, PISM-151M-04
Leistungsdrossel, SMD, 150 µH, 1 A, PISM-151M-04
Leistungsdrossel, SMD, 150 µH, 1 A, PISM-151M-04
Artikel-Nr.:
     4502-74D4726
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PISM-151M-04
EAN/GTIN:
     4099889012316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Rolle mit 1000 Stück, SMD-Leistungsdrossel, PISM-151M-04, Fastron Leistungsinduktivitäten (mit Röhre/auch abgeschirmt)-Oberflächenmontage Features * Leistungsinduktivitäten können einem breiten Temperaturbereich standhalten * Die Induktivitätswerte reichen von 1,0 µH bis 10000 µH und sie sind für hohe Nennströme geeignet * Sie haben eine hohe Zuverlässigkeit und können in Oberflächenmontagetechnik montiert werden. * Ihr Gleichstromwiderstand hält Leistungsverluste auf ein Minimum * Sie eignen sich auch für die Filterung von Versorgungsspannungen, Kopplung, Entkopplung, Kfz-Elektronik und Netzwerkschaltsysteme Anwendungen * Diese Komponenten werden häufig in Stromversorgungen für Videorecorder, LCD-TV, Notebooks, PCs und DC/DC-Wandlern verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
9.55 mm
Gleichstrom:
1 A
Gleichstromwiderstand:
0.42 Ω
Höhe:
5.35 mm
Induktivität:
150 µH
Länge:
13 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
1 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,98*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,98*
1 Tag
141
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.