Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Service 4005 4005 Dreh-Potentiometer Stereo 0.2 W 10 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-449976-BP
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     4005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer Service 4005 4005 Dreh-Potentiometer Stereo 0.2 W 10 kΩ 1 St.

Drehpotentiometer ALPHASTAT 16

10 kΩ
linear

Standardpoti für Printmontage.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 4 mm · Achs-Länge: 30 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgang (Potentiometer): Stereo · Belastbarkeit (elektrisch): 0.2 W · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Gewinde-Maß: M7 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Lieferumfang:
Mutter + U-Scheibe.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt
Inhalt:
1 St.
Marke:
Potentiometer Service
Anschluss (Bauelemente):
Print
Ausgang (Potentiometer):
Stereo
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M7
Typ (Hersteller-Typ):
4005
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Achs-Durchmesser:
4 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.2 W
Achs-Länge:
30 mm
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: potentiometer service gmbh, potentiometer, Potentiometer Service, 4005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,53*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,55*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 13,43*
€ 19,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.