Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Service 4005 Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 10k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer
Potentiometer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036517
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     4005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer Service 4005 Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 10k? 1St.

10 k?
linear

Standardpoti für Printmontage.

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 10 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Stereo
Belastbarkeit: 0.2 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Achs-Länge: 30 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt
Achs-Ø: 4 mm
Gewinde-Maß: M7
Inhalt: 1 St.
Typ: 4005
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Belastbarkeit: 0.2 W
Hersteller-Nr.: 4005
EAN: - - - - - - - - -
Prüfspannung gegen Umgebung: 2000 Veff

Lieferumfang: Mutter + U-Scheibe.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer service gmbh, potentiometer, Potentiometer Service, 4005, Dual-Potentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,53*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,55*
Lager 1039
35
€ 6,99*
ab € 13,43*
€ 19,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.