Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-449981-BP Herst.-Nr.: PT2093EL-24 EAN/GTIN: 4046719671854 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scotch PT2093EL-24 Abdeckfolie ScotchBlue™ Blau (transparent) (L x B) 27.4 m x 60 cm 1 St.
ScotchBlue™ Abdeckfolie
Blau (transparent) (L x B) 27.4 m x 60 cm Rückstandsfrei entfernbar
ScotchBlue™ Abdeckfolie mit Malerband für schnelles & präzises Kleben von Flächen und Kanten. Mit der ScotchBlue™ Abdeckfolie mit Malerband können Sie Kanten präzise und schnell abkleben und gleichzeitig Flächen vor Farbspritzern schützen. Sie eignet sich besonders für das Sprühen mit Farbspritzgeräten, aber auch fürs Streichen mit Pinsel oder Rolle. Ideal zum Abdecken von Schränken, Küchen oder Badwänden. Leichtes Entfalten: Aufgrund ihres patentierten Faltdesigns lässt sich die Abdeckfolie leicht und einfach entfalten. Bleibt liegen: Die Abdeckfolie schmiegt sich mit ihrer statischen Aufladung an den Untergrund an – Sie können ohne Probleme sprühen oder streichen. Sauberes Ablösen: Die ScotchBlue™ Abdeckfolie mit Malerband hat eine mittlere Klebkraft und lässt sich nach der Farbarbeit wieder sauber und ohne Rückstände ablösen – bis zu 14 Tage nach dem Abkleben.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau (transparent) · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 27.4 m · Serie (Klebebänder): ScotchBlue™
Lieferumfang: 1 Nachfüllrolle für Abroller S
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 27.4 m x 60 cm | Herstellerfarbe: | Blau (transparent) | Produktabmessung, Länge: | 27.4 m | Produktabmessung, Breite: | 60 cm | Marke: | Scotch | Klebeband-Besonderheiten: | Rückstandsfrei entfernbar | Farbe: | transparent | Serie (Klebebänder): | ScotchBlue™ | Typ (Hersteller-Typ): | PT2093EL-24 | Produkt-Art: | Abdeckfolie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, post-it abdeckband, abdeckband, kreppband farblos, 4046719671854, Scotch, PT2093EL-24, 7100197950 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,47* | € 10,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,57* | € 10,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 17,21* | € 22,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|